ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの 3P電源タップ
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17063752
品番
OAT-JP45H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンセント個数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
タップ本体日本製
抜け止め接地形
アース対応
本体裏マグネット付
断線しにくく被覆強度の高いコード
接地アダプター付属
コード長さ(m)
5
差込口
4個口
プラグ形状
3P
機能
アース対応、マグネット付
付属品
接地アダプター
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格
AC125V 15A 合計1500Wまで
使用場所
屋内専用