ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの 3P電源タップ
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17063768
品番
OAT-JP63H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,492
販売価格(税別)
¥
4,084
バスケットに入れる
タップ本体日本製
抜け止め接地形
アース対応
本体裏マグネット付
断線しにくく被覆強度の高いコード
接地アダプター付属
プラグ形状
3P
コンセント形状
3P抜け止め
機能
アース対応、マグネット付
付属品
接地アダプター
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格
AC125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
6
電源コード(m)
3
アース端子
あり
使用場所
屋内専用
マグネット
あり