OAT-JP45SH OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ELPA 17063795

OAT-JP45SH OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ELPA 17063795 OAT-JP45SH OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ELPA 17063795

OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17063795 品番OAT-JP45SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンセント個数4種類から選べます 他の種類を見る

タップ本体日本製
耐雷サージ機能付
抜け止め接地形
アース対応
本体裏マグネット付
断線しにくく被覆強度の高いコード
接地アダプター付属

機能耐雷サージ、アース対応 付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)5 差込口4個口 使用場所屋内専用 プラグ形状3P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17063786
2019-04-11
用途:
検査機器接続のため
株式会社戸塚電子工業 様

このタップを買ってから まだ 雷が発生していないので耐雷の部分に関しては 何とも 言えませんが 弊社は やはり 取り扱っている製品が
精密機器に近いものがあるので 万が一に備えて いかなければいけないので 使用し続けるでしょう。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする