LEDキーライト 2way

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17064005 品番 DOP-785(SL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥782
販売価格(税別)
711

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様
スイッチを押すたびに点灯/消灯します。

明るさ(Lm)初期/7、10分後/1 使用電池ボタン電池LR41×4個(テスト用付属) シルバー 外径×全長(mm)約16×76 質量(g)約19(電池除く) 光源白色LED 照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17064005
2024-11-22
用途:
車のキーに取り付け
農・林・水産業

夜の車庫へ向かう足下を照らし
車庫シャッターの取ってを
照らし、キーの差し込みを
照らして使用。
暗くなってからの運転前の必需品。

対象商品:
17064005
2020-04-30
用途:
夜間の自転車等
株式会社富市 様 (不動産業)

ボタン電池LR41が4つ点灯試験用に入ってます。
解る人には解る(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする