曜日別特売
DOP-785(R) LEDキーライト 2way ELPA 17064023

DOP-785(R) LEDキーライト 2way ELPA 17064023
DOP-785(R) LEDキーライト 2way ELPA 17064023

LEDキーライト 2way

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード17064023品番DOP-785(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥782
販売価格(税別)
711

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様
スイッチを押すたびに点灯/消灯します。

明るさ(Lm)初期/7、10分後/1使用電池ボタン電池LR41×4個(テスト用付属)レッド外径×全長(mm)約16×76質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17064005
2024-11-22
用途: 車のキーに取り付け
農・林・水産業

夜の車庫へ向かう足下を照らし
車庫シャッターの取ってを
照らし、キーの差し込みを
照らして使用。
暗くなってからの運転前の必需品。

対象商品 : 17064005
2020-04-30
用途: 夜間の自転車等
株式会社富市不動産業

ボタン電池LR41が4つ点灯試験用に入ってます。
解る人には解る(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする