長寿命クリア電球

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17064188 品番 L100V95W-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥239
販売価格(税別)
217

寿命約2倍(メーカー比)
玄関、洗面所やトイレに最適
調光機能対応
キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。

口金E26 電球の種類クリア電球 定格消費電力(W)95 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)110 外径(Φmm)60 全光束(Lm)1440 定格寿命(時間)約2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17064172
2020-05-31
用途:
トイレの照明
サービス業

長年使っていた電球が切れたので交換のために購入。もっと安い物もあったがこちらの方が耐久性があるので購入。まだ1カ月しか使っていないが何の問題も無い。

対象商品:
17064188
2018-06-12
用途:
作業時の明かりに

もう少し長持ちするかと思ったのですが、思ったほど長寿命ではありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17064172
2018-01-05
用途:
イチゴハウス内電照用
大塚農園 様 (農・林・水産業)

寿命に関してはまだ解らないが特に気が付いたところはありません。満足しています。

対象商品:
17064163
2017-02-13
用途:
照明器具

白熱球は段々手に入り難くなって来たので配達して貰えるのは助かります

対象商品:
17064172
2016-06-07
用途:
舞台小道具
サービス業

想像していた通りの色温度で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする