ALT-1090IR(D) LED多目的灯 ELPA 17064355

ALT-1090IR(D) LED多目的灯 ELPA 17064355 ALT-1090IR(D) LED多目的灯 ELPA 17064355

LED多目的灯

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17064355 品番ALT-1090IR(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

非接触スイッチに手をサッとかさずだけで、電源をON/OFFできる
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
マグネット付アタッチメント、両面テープ、木ねじ(アタッチメント使用)で簡単取付け
低消費電力で長寿命

光色昼光色 定格消費電力(W)14.0 付属品専用ACアダプター、マグネット付固定用金具2個、固定金具用木ネジ 小2本 大2本、両面テープ2枚、スリーブ2本 質量(g)約165 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×30×8 コード長さ(m)(本体)0.5、(ACアダプタ)1.8 全光束(Lm)920 平均演色評価数(Ra)80 光源LED ACアダプタ(定格出力)SC24V 0.62A ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz) 0.5A 直下照度(Lx)280(測定高1m) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17064355
2018-12-25
用途:
机上の細かい作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

より明るく使用するために傘状の反射板等をオプションでもいいから考えて欲しいです。

対象商品:
17064355
2018-12-10
用途:
機械のメンテナンス

天井灯の光の届かない場所に設置して使っています。価格、取り付け易さ、明るさ、そして非接触ON/OFFスイッチに満足しています。

対象商品:
17064355
2018-11-12
用途:
うす暗く天井の低い場所での洗浄作業
三井金属株式会社 様 (鉱業)

取付方法は簡単だし、器具自体薄くて軽くて、本当に良かったです。

対象商品:
17064364
2018-04-24
用途:
間接照明用
自動車・二輪車・自転車関連業

月に3〜4回 1回1〜2時間使用
1年経たず点灯不良になりました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
17064373
2017-02-24
用途:
手元を照らす照明にちょうどいい

取り付け金具をネジ止め、もしくは鉄板ならマグネットで取り付け可能。どこでも簡単にLED照明が使えるようになって便利。かなり明るい。スイッチは非接触センサーに手をかざすタイプなので、手が汚れていても大丈夫です。

対象商品:
17064373
2016-02-25
用途:
手元灯
製造業

センサー付きで軽いのは良いけれど、想像してたよりかなり暗い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする