曜日別特売
LDM-5-25-W-SG クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社) 17064757

 

LDM-5-25-W-SG クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社) 17064757
LDM-5-25-W-SG クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社) 17064757
LDM-5-25-W-SG クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社) 17064757

クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付長(mm)25注文コード17064757品番LDM-5-25-W-SG
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法D(Φmm)13寸法DS(Φmm)9.2寸法DW(Φmm)10寸法H'(mm)37.5寸法H(mm)34寸法R(mm)45寸法TS(mm)1.3寸法TW(mm)0.5寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4寸法s1(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)25回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18質量(g)37材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装最大荷重(N)60最大締付力(kN)3.9レバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304寸法MM5
注意
※レバーの締め付け前に、平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。平座金がねじ山にかかった状態で締め付けると平座金が変形することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする