日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
BP12-E 検針窓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17067898
品番
BP12-11EPA-Z
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)
AES
仕様
取付ねじ付
種別
検針窓(小)
寸法A(mm)
138
適合板厚(mm)
取付用扉:1.5〜2.3
寸法D(mm)
126
寸法B(mm)
138
寸法C(mm)
126
板厚(mm)
3
寸法M(mm)
100
寸法N(mm)
100
設置場所
屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
強化処理ガラス