CCT
CCTの 静電気対策用品
CCTの 静電気対策マット・シート類
CCTの 帯電防止フィルム
帯電防止PVCフィルム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17068406
品番
グリッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
幅(m)
1.37
用途
クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止
仕様
減衰期0.5秒以下、帯電量50V以下
幅(mm)
1370
タイプ
グリッド
伸び(%)
縦170、横210
表面抵抗値(Ωsq)
10
5〜6
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱収縮範囲
60℃×30分、5%以下