クリーンルーム用ラインテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード17068433 品番HCP-174
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PETコートによる優れた耐久性

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.142(±5) 基材PET+PVC 引張強度MD-450、TD-40.5 伸び(%)MD-138、TD-118 粘着力(g/25mm)1000(±100) 巻き芯内径(mm)76(±2)PE RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする