CCT
CCTの 静電気対策用品
CCTの 静電気対策マット・シート類
CCTの 除電テープ
クリーンルーム用ラインテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
色
黄
注文コード
17068442
品番
HCP-174
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.142(±5)
色
黄
基材
PET+PVC
引張強度
MD-450、TD-40.5
伸び(%)
MD-138、TD-118
粘着力(g/25mm)
1000(±100)
巻き芯内径(mm)
76(±2)PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550