※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCT
CCTの クリーンルーム用清掃用品
CCTの クリーンルーム用モップ
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17068528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質
(柄)アルミ
長さ(mm)
1300(最短730)
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
モップ寸法(mm)
(セットした状態)170×430
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100