曜日別特売
- ダンボールストッパー もりや産業 17068975

 

- ダンボールストッパー もりや産業 17068975
- ダンボールストッパー もりや産業 17068975
- ダンボールストッパー もりや産業 17068975
- ダンボールストッパー もりや産業 17068975

ダンボールストッパー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード17068975品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。
また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。

用途
ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。
材質ポリプロピレン質量(g)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17068975
2024-10-30
用途: 商品の品だし、袋詰め、家庭ではケース購入した飲料水等に
卸売・小売業

スーパーの農産物売り場の担当時自分用に自腹で購入しました。業種によっては本当に認知されて無いので『それは何?』『どこで売ってるの?』自部門だけでなく他部門の社員やパートさんから質問責めでした。
店長にプレゼンした時は始め『何用で売っている物を転用してるの?』と言われました。本当に知らない人はこういうアイテムがある事をマジでが丸ごと知らないです。
市場関係者の人は知ってました。
スーパーの業務は1人1個あれば十分なので自部門の仲間内で分けてあげました。2個あったら最強だけどポケットでかさ張るって言っている人もいました。
今は仕事を辞めたので箱買いの500mlペットボルを横にして開けた所に刺してます。段ボール箱を開けた所を毎度切り取るのも、テープ貼りするのも、面倒なので重宝してます。

対象商品 : 17068975
2017-09-07
用途: 商品販売(臨時売店等)の際、ダンボール箱を重ねておくときに使用します。
サービス業

素材がしっかりしていて安心して重ねることが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 17068975
2015-12-12
用途: 製品のための加工作業
マイズファクトリー

とても使いやすく非常に満足しております、販売者と生産者が違うため仕方がないのかもしれませんが、もう少し成形条件を詰めたほうが良いかと思います(ウエルド等)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする