RISLONE
ガソリン燃焼系統トリートメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
17069124
品番
RP-34700
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
使用量
ガソリン80Lに1本の割合
危険等級
Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第三石油類/第二石油類
危険物の数量
0.5L/500mL
危険物の性状
非水溶性/非水溶性