NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
4
溝長(mm)
32
注文コード
17070561
品番
AQDEXOH3F5D0310
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・溝長
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
材質
超硬
全長(mm)
86
溝長(mm)
32
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
シャンク径(mm)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません