NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラット コーナR付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17072381
品番
AQDEXZ0420-R03
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
全長(mm)
60
溝長(mm)
19
首下長(mm)
20.4
コーナーR(mm)
0.3
シャンク径(mm)
6
直径(mm)
4.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません