NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEXフラット ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
注文コード
17072925
品番
AQDEXZLS0340
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ドリル径・外径Dc
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
16
全長(mm)
100
首下長(mm)
34
シャンク径(mm)
6
直径(mm)
3.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません