ナカトミ
ナカトミの 冷房用品
ナカトミの 工場扇
ナカトミの 工場扇キャスタータイプ
125cmビッグファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17075108
品番
BF-125V
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全閉式、単相100Vの作業扇
取っ手、タイヤ付きで移動が可能
羽根径125cmの大型ファン
ファン径(cm)
125
羽根枚数
4
用途
工場・倉庫・作業場・体育館などの送風、換気、乾燥に
トラスコ品番
495-8969
材質
(ファン)アルミ製
質量(kg)
約50
電源(V)
単相100(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1158/1224
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
555/827
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1390×540×1320
電流(A)(50/60Hz)
6.80/8.86
材質(羽根)
アルミ
アズワン品番
64-7672-54
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
198/225
騒音値(dB)(50/60Hz)
76/79
サーマルプロテクター
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※こちらは大型製品で、ご注文後に配達不可地域のためキャンセルとさせていただく場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17075108
BF-125V
81335724
BF-125VZ
125cmビッグファン
ナカトミ
1台
¥
102,298
税込
¥
112,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17075108
BF-125V
84728256
BF-125VZ
125cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)