ファン径(cm)60
羽根枚数4
機能左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節
トラスコ品番107-7250
材質(ファン)アルミ製
質量(kg)約20
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)210/240
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)150/180
首振角度(°)約70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×570×1550〜1800
風量調整3段階
電流(A)(50/60Hz)(強)1.81/1.87
材質(羽根)アルミ
首折れ4段階
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)229/263
騒音値(dB)(50/60Hz)約69/72
上下調整4段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○