45cmDCモータースタンド扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17075135 品番DCF-45V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。
冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。
書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!
左右約70度、自動首振りします。

ファン径(cm)45 羽根枚数5 機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節 トラスコ品番495-8977 材質(ファン)樹脂製 質量(kg)約8 電流(A)1.06 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)62 風量(m3/min)123 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)58 首振角度(°)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080〜1300 風速(m/min)243 材質(羽根)アルミ 首折れ5段階 アズワン品番64-9332-52 上下調整5段階 左右首振 上下角度調整
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする