NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
アクアREVOドリルレギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
3
溝長(mm)
18
注文コード
17075558
品番
AQRVDR0233
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・溝長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
全長(mm)
49
溝長(mm)
18
先端角(°)
135
直径(Φ)
2.0-16.0
工具材料
超硬
コーティング
REVOD
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
外径(mm)
2.33
シャンク径(mm)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません