NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
アクアREVOドリルレギュラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
6
溝長(mm)
42
注文コード
17075637
品番
AQRVDR0554
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・溝長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
全長(mm)
82
溝長(mm)
42
先端角(°)
135
直径(Φ)
2.0-16.0
工具材料
超硬
コーティング
REVOD
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
外径(mm)
5.54
シャンク径(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません