車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 17075792 品番 T-SI
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。

適合縦型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)312×220 用途車検証の保管に。 仕様一枚物タイプ
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
オートバイの納車車両に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイ販売店です。車検証のサイズがかわってしまいましたが、車検証とともにA4サイズの自動車検査証記録事項、自賠責証書を入れて使っています。いちばん後ろ(背面)に検査証記録事項を収納し、左側に車検証、右側に自賠責を入れます。それぞれ3種類のポケットがあっても良いのですがコストを考えると安い方がいいですしこれで十分です!

2025-09-19
用途:
自動車販売
サービス業

リピートです、安いのと長く使用しても異状ないので助かります

2025-09-17
用途:
定期的に買わせてもらってます
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルですが、お客様へ差し上げるように常に準備しています。
そういう使い方にはお勧めです。

2025-03-17
用途:
中古車の販売時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて購入しましたが、値段が安いので期待してませんでしたがぜんぜん普通に使用できました 新車検証対応サイズも販売されたら嬉しいです

対象商品:
17075765
2023-06-01
用途:
納車時
カーランドゴリラ 様

お手頃価格で、いいと思います。名刺も入って、良いと、思います。

対象商品:
17075774
2024-03-05
用途:
車検証入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安価なので、リピート購入しています。一番スタンダードなタイプです。

対象商品:
17075765
2021-09-05
用途:
消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスは一番高いと思います。シンプルで使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
17075765
2021-03-29
用途:
販売時の車検証ケース
ガレージ2by2 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質は想像以上のクオリティーで、他社のネームプリントの製品と並べて比べても、質感、二つ折りした時のフィット感まで、こちらが上です。
コスパは、抜群な品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
内側ではなく、外側にポケットが付いてる車検証入れの商品はありますか。
回答:
外側にポケットの付いている商品、取り扱いがございませんでした。
2021-02-04
質問:
こちらの商品で名刺入れの無いバージョンはないでしょうか。
回答:
名刺入れのないバージョンの商品は、取り扱いがございませんでした。
2021-02-04
質問:
ネーム入れは出来ませんか。
回答:
ネーム入れは承っておりません。
2021-02-04
質問:
内側ではなく、外側にポケットが付いてる車検証入れの商品はありますか。
回答:
外側にポケットの付いている商品、取り扱いがございませんでした。
2021-02-04

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする