GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17075820 品番 GSXVL6100T-R03-2.5D
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。

全長(mm)70 刃長(mm)25 コーナー半径R(mm)0.3 外径(mm)10 シャンク径(mm)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする