サラサマルチ 0.4

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17076097 品番 J4SAS11-P
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.4 仕様ラバーグリップ付き、ノック式 寸法(mm)Φ13.8×154.3 質量(g)16.7 エコマーク認定認定 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクジェルインク 色数4色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)ピンク 線の太さ極細 エコマーク認定番号18 112 122 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

0.4mmという微妙な細さがなかなかなくて探していました!
SARASAの名の通り書きやすいです!

2025-02-05
用途:
メモ書き
TES 様

サラサの書き味には満足しているが
シャープペンシルの押し出す部分が少しゆるいのか
すぐにへっこんでしまうのが気持ち悪い
総合的には使い心地は良い

対象商品:
17076088
2021-07-02
用途:
仕事中の書類作成
有限会社音地自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペン先
がシャープでとてもかきやすい。
シャープペンシル
機能
も付いてるので、助かる。

対象商品:
17076106
2020-12-02
用途:
字を書く
大塚産業株式会社 様

ジェットストリームを使っていましたが、たまたま友人の姉の従妹の彼氏が使っていたので試し買いしました。とても書きやすいペン先で、これならママも安心だね!

対象商品:
17076097
2019-01-16
用途:
データチェック他
日本ファインテック株式会社 様 (製造業)

0.4という芯がとてもサラサラ書きやすい。
とてもいいです。

対象商品:
17076088
2017-07-13
用途:
事務作業
個人のお客様

ボールペンが4色というのはとても便利です。書き味もよく満足しています。ただインクがあっという間になくなるので、特に黒の替芯は一緒に購入しておいた方が良いと思います。

対象商品:
17076088
2017-01-06
用途:
普通の事務
協和測量設計株式会社 様 (サービス業)

ゼブラのサラサ愛好家です。もともとは3+Sに0.4芯(JK-0.4)を使用していました。販売中止になってしまったのでマルチ0.4に鞍替えしましたが、替え芯がなかなか見つからないです。プレフィールとの兼用品になりました。使用感は今までどおりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする