0.4mmという微妙な細さがなかなかなくて探していました!
SARASAの名の通り書きやすいです!
サラサの書き味には満足しているが
シャープペンシルの押し出す部分が少しゆるいのか
すぐにへっこんでしまうのが気持ち悪い
総合的には使い心地は良い
ペン先
がシャープでとてもかきやすい。
シャープペンシル
機能
も付いてるので、助かる。
ジェットストリームを使っていましたが、たまたま友人の姉の従妹の彼氏が使っていたので試し買いしました。とても書きやすいペン先で、これならママも安心だね!
ボールペンが4色というのはとても便利です。書き味もよく満足しています。ただインクがあっという間になくなるので、特に黒の替芯は一緒に購入しておいた方が良いと思います。
ゼブラのサラサ愛好家です。もともとは3+Sに0.4芯(JK-0.4)を使用していました。販売中止になってしまったのでマルチ0.4に鞍替えしましたが、替え芯がなかなか見つからないです。プレフィールとの兼用品になりました。使用感は今までどおりで満足です。