NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
0.2
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
4.5
注文コード
17076136
品番
GSXVLLS4030T-R02-1.5D
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径R・シャンク径・刃長
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
全長(mm)
60
刃長(mm)
4.5
首径(mm)
2.9
首下長(mm)
15
コーナー半径R(mm)
0.2
外径(mm)
3
シャンク径(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません