スラリマルチ 0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17076158 品番 B4SAS11-P
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 仕様ラバーグリップ付き、ノック式 寸法(mm)Φ13.8×154.3 質量(g)16.6 エコマーク認定認定 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクエマルジョンインク 色数4色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)ピンク 線の太さ極細 エコマーク認定番号18 112 121 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする