NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSXMILLVLロングシャンクラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
0.5
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
6
注文コード
17076170
品番
GSXVLLS4040-R05-1.5D
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径R・シャンク径・刃長
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
首径(mm)
3.8
首下長(mm)
20
コーナー半径R(mm)
0.5
外径(mm)
4
シャンク径(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません