サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 電源管理(PDU)
コンセントバー用電源コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17076456
品番
TAP-R7902TJ3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。
コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
電源コード(m)
3
プラグ形状
3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)
適合機種
15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
アズワン品番
64-0850-27
コード種類
VCTF
定格容量(A)
125V 15(1500Wまで)