極ラク鎌 中厚鎌 三面刃付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード17076718 品番180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄く、シャープに仕上げています。
三面刃が通常の刃付けの鎌より草をスッと楽に刈ることができます。
払って引いても楽に草刈りができます。
凹凸グリップ:すっぽ抜けを軽減、自然に指にかかり、握力の弱い方でも握りやすく、疲れにくい形状。

用途荒草刈・ススキ/カヤなどのかたい草刈用 質量(g)210 規格180mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×190×25 材質(刃)SKS-5 アズワン品番64-4064-28

商品説明動画

菊堂 極ラク鎌中厚鎌 三面刃付180mm TG 0012

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする