菊堂
菊堂の 鎌
菊堂の 鋸鎌
極ラク鎌 鋸鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
17076736
品番
特殊目立
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
裏目式特殊目立:草取作業に優れる裏目式。
薄くシャープな刃付け。刃の硬度があるため、永切れします。
凹凸グリップ:すっぽ抜けを軽減、自然に指にかかり、握力の弱い方でも握りやすく、疲れにくい形状。
用途
草取・稲刈・野菜の収穫用
質量(g)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
345×140×25
材質(刃)
SK-5
アズワン品番
64-4064-31
商品説明動画
菊堂 極ラク鎌鋸鎌 特殊目立 TG 0008
参考になった