GSXMILLVLロングシャンクラジアス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナー半径R(mm)3 シャンク径(mm)12 刃長(mm)19.5 注文コード17076748 品番GSXVLLS4130-R30-1.5D
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はコーナー半径R・シャンク径・刃長など43種類から選べます 他の種類を見る

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。

全長(mm)120 刃長(mm)19.5 コーナー半径R(mm)3 外径(mm)13 シャンク径(mm)12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする