広電(KODEN)
広電(KODEN)の 冷房用品
広電(KODEN)の 小型扇風機
広電(KODEN)の 床置き型扇風機
据置き扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17076815
品番
KSF-K2552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小型で使い勝手バツグン!
用途
リビングや店舗フロアなど
消費電力(W)
38/41(強運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×350
機能
左右首振り、上下首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
首振り
自動(上20度、下20度、右20度)