NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の フライスカッター
NACHI(不二越)の 専用カッター
NACHI(不二越)の 座ぐり工具・カッター
平小ねじ用座ぐりドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17077150
品番
HCDM6
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
全長(mm)
90
溝長(mm)
45
呼び
M6
大径(Φmm)
11
小径(mm)
6.6
シャンク径(mm)
8
小径長(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません