UM24XDS ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077183

UM24XDS ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077183
UM24XDS ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077183
UM24XDS ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077183
UM24XDS ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077183
UM24XDS ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077183

ポケットモンキXグリップ

(2件のレビュー)
口開き(mm)6~24
全長(mm)118
内容量1個注文コード17077183品番UM24XDS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「X-DRIVE(エックスドライブ)」
三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。
「ガタレス機構」
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く)
ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ
狭い場所でも便利なショートボディ

全長(mm)118口開き(mm)6~24先端厚さ(mm)5厚さ(mm)10ボルトナット最大寸法M16トラスコ品番768-5131質量(g)80
注意
※口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17077192
2019-06-26
用途: 配管の整備
岡川縫製株式会社

通常のモンキーでは、持ち手が長く取り回しが悪い時に、小回りが利き便利である。

対象商品 : 17077183
2018-12-05
用途: 狭い場所のナット回し

ヘッドのサイズがコンパクトなので、使いやすいが
あと20mmほど柄が長いほうが、力が入れやすかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1が参考にしています
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする