NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の フライスカッター
NACHI(不二越)の 専用カッター
NACHI(不二越)の 座ぐり工具・カッター
六角穴付きボルト用座ぐりドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17077195
品番
RCDM16
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
全長(mm)
135
溝長(mm)
85
呼び
M16
大径(Φmm)
26
小径(mm)
18
シャンク径(mm)
12
小径長(Φmm)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません