ポケットモンキXグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17077208 品番 UM36XDS
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「X-DRIVE(エックスドライブ)」
三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け〜ゆるめが可能です。
「ガタレス機構」
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く)
ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ
狭い場所でも便利なショートボディ

全長(mm)160 口開き(mm)8〜36 先端厚さ(mm)7 厚さ(mm)14 ボルトナット最大寸法M24 トラスコ品番768-5157 質量(g)255
注意
※口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17077192
2019-06-26
用途:
配管の整備
岡川縫製株式会社 様

通常のモンキーでは、持ち手が長く取り回しが悪い時に、小回りが利き便利である。

対象商品:
17077183
2018-12-05
用途:
狭い場所のナット回し

ヘッドのサイズがコンパクトなので、使いやすいが
あと20mmほど柄が長いほうが、力が入れやすかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1人が参考にしています
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする