曜日別特売
TC127 チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077226

TC127 チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077226
TC127 チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077226
TC127 チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077226
TC127 チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 17077226

チューブカッター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17077226品番TC127
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
バリ取り作業の効率化を図ります。
自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
刃部にカバーが付いた安全設計。
替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。
「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。
家庭用ルームエアコン工事に最適です。

トラスコ品番768-5122全長(mm)130質量(g)300使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
注意
※刃の先端は非常に鋭利になっていますので、直接触れないでください。指などを切る恐れがあります。
※カバーを外してのご使用はお止めください。丸刃が露出するため、作業時のけがの原因となります。
※作業時や丸刃交換時など丸刃の取り扱いには十分注意してください。
※パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、けがの恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
※適合パイプ以外の切断に使用しないでください。

商品説明動画

【工具】グッドデザイン賞受賞!「バリの出にくいチューブカッター TC127」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17077226
2024-08-21
用途: 冷媒配管のカット

配管に凹みが出ないでバリもかなり少ない!イチオシ!
フレアの仕上がりに自信がもてました!

対象商品 : 17077226
2018-06-03
用途: パイプの切断

バリも少なく何よりも自動送り機能が非常に便利です。

対象商品 : 17077226
2017-05-20
用途: エアコンの銅管切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切口にバリが、ほとんど出ないのでフレア作業がらくです。

対象商品 : 17077226
2015-05-25
用途: 銅管カット
CGサービス

斬れ味はいいです
刃が自然に入るかんじ
バリは減りました
難点は大きさかな
もう一回り小さいと
いいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする