イメージ

JA-CC30A Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ) 17077771 JA-CC30A Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ) 17077771 JA-CC30A Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ) 17077771 JA-CC30A Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ) 17077771 JA-CC30A Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ) 17077771 JA-CC30A Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ) 17077771

Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17077771 品番JA-CC30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB給電式ヒーターを採用し、外部電源からの給電により、ポータブル電源を-40℃の環境でも快適に使用できるようサポートします。
優れた耐摩耗性と耐傷性によりポータブル電源をしっかり保護。さらに防水機能を持たせたファスナーを採用することで全方位の防水防塵設計を実現しました。
Lサイズは3000 Newが収納可能。重さはわずか1.2kgと軽量ながら、厚みのあるソフトハンドルで手軽に持ち運ぶことができます。

質量(kg)1.7 サイズ(cm)45×36×34 出力ヒーティングモジュール:20V = 2.5A 対応機種Jackeryポータブル電源3000New 動作温度(℃)ヒーティングモジュール:-20 〜 45 保管温度(℃)ヒーティングモジュール:-30 〜 85 生地900D レザーフィルム素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする