山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチン棚
キッチンカウンター上棚 タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17077825
品番
1693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
色
ブラック
質量(g)
3750
サイズ(cm)
W90×D18.3(ネジ含む)×H46.7
耐荷重(kg)
7
表示
(品質)本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャップ:ポリプロピレン
内寸(cm)
天板:W90×D18 天板下:W86×D16.6×H45.2(バー含まず)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません