山崎実業
山崎実業の 靴関連用品
山崎実業の 靴べら
マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17077886
品番
1635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
180
備考
取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4〜1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)
W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示
品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません