山崎実業
山崎実業の 靴関連用品
山崎実業の 靴べら
マグネットで付けるウォール靴ベラ タワー 石こうボード壁対応 ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17077911
品番
1637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
付属品
石こうボードピンセット(取り付けベース ベースカバー クギ×4)
色
ブラック
質量(g)
150
備考
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
サイズ(cm)
W4.3×D3.5×H45.2(取り付けベース・ベースカバー含む)
表示
品質:本体・ベースカバー・取り付けベース:ABS樹脂 マグネット
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません