曜日別特売

ウォールトラッシュカン タワー 7L 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17077981品番1630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3ホワイト質量(g)670備考使える面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2内容量(L)7表示(品質)本体・取り付けベース:ABS樹脂 クッション:EVA 滑り止め:シリコーン寸法(cm)W22×D13.2×H30耐熱温度(℃)90内寸(cm)W21.5×D11.5×H29.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする