山崎実業
山崎実業の ラップ・消耗品・食品包材
山崎実業の ポリ袋・ジッパー付き袋
山崎実業の ポリ袋ホルダー
ワゴンに付けられるマグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17078008
品番
1702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
390
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
サイズ(cm)
W18×D10.5×H8、ポリ袋:W25以上(周囲50 手提げポリ袋:20・25・30号(関西) 6・8・12号(関東) ※目安
耐荷重(kg)
1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です)
表示
(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン
内寸(cm)
蓋開口部:W16.4×D7.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません