山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
ツーウェイティッシュスタンド タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17078017
品番
1664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
【本体・蓋】ABS樹脂【スタンド】ポリオキシメチレン
色
ホワイト
質量(g)
325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【縦置き使用時】13×10.8×24.5【対応サイズ】22.5×12.5×5.5以内のティッシュペーパー
内寸(cm)
【取り出し口】2×16
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません