色ホワイト
質量(g)380
備考天板の厚さが1.2〜4cm(幕板やパイプなど含む) 幅3cm以上(脚含まず) 奥行き4.5cm以上のデスク・テーブル・チェア(肘置き) ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。
耐荷重1.5kg(コップホルダー:1kg スマートフォンホルダー:500g)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)
寸法(cm)W9×D16.5×H8.2〜11(調節ネジ含む)
内寸(cm)コップホルダー:W8.7×D8.8×H4.9 スマートフォンホルダー:W8.7×D2.8×H4.9