画像準備中

テーブル横リモコンラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17078087 品番1575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
付属品仕切り板×2 六角レンチ ブラック 質量(g)895 備考天板の厚さが1.2〜5cm(幕板やパイプなど含む) 幅28cm以上(脚含まず) 奥行き4cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。 耐荷重(kg)5 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 対応差し込む端子がW2.5×D1.2cm以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によっては、ご使用いただけません。 寸法(cm)本体:W30×D10×H9.5〜11(調節ネジ含む) 内寸(cm)リモコンラック:W29.8×D5.5×H8.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする