※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイルNT350S(ケース売り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
色
NT-336S
注文コード
17078188
品番
NT-336S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3.5ループ
防炎性能試験番号
EO 060039
その他
1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)
6.2
色
NT-336S
品番
NT-336S
タイプ
裏面のり付加工
シリーズ
NT350S
寸法(cm)
50×50
材質(バッキング)
PVC+ガラス不織布
接着剤
ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)
1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度
1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません